Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3807974 Herst.-Nr.: 48130 EAN/GTIN: 4002888481304 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 30 m - UTP - CAT 6 - geformt, ohne Haken, verseilt - Violett | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 48130 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Patch-Kabel - 30 m - Violett | Typ | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568A | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge | 30 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Violett | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568A | Leistungsmerkmale | Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge | 30 m | Farbe | Violett | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, RoHS2, RCM, EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568-C.2 - bis zu 250 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6 | Technologie: | UTP-Kabel | Verdrahtungsschema: | T568A | Leistungsmerkmale: | Geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge: | 30 m | Farbe: | Violett | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 30.00 m u/utp, patch kabel, patch-kabel cat6, lindy, 48130, rj45, u/utp, patchkabel, cat6, uutp, cat.6, geformt, ohne, haken, verseilt, lila, violett, patch, kabel, netzwerkkabel, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 24awg, stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 20,29* | € 27,89* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,81* | € 30,90* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,59* | € 30,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,74* | € 39,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,16* | € 45,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|