Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-Y809S - Gelb - Original - Tonerpatrone (SS742A) (SS742A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3808154
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SS742A
EAN/GTIN:
     0191628461653
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  Samsung CLT-Y809S - Gelb - Original - Tonerpatrone (SS742A)
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  SS742A
Modell  CLT-Y809S
EAN/UPC  0191628461653

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung CLT-Y809S - Gelb - Original - Tonerpatrone (SS742A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  55.1 cm
Transporttiefe  13.7 cm
Transporthöhe  14.3 cm
Transportgewicht  980 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Gelb

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Transportbreite:
55.1 cm
Transporttiefe:
13.7 cm
Transporthöhe:
14.3 cm
Transportgewicht:
980 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 15000 Seiten bei 5% Deckung
Farbkategorie:
Gelb

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLX -9201; CLX -9201 N; CLX -9201 NA; CLX -9201 Series; CLX -9251; CLX -9251 N; CLX -9251 NA; CLX -9251 Series; CLX -9301; CLX -9301 N; CLX -9301 NA; CLX -9301 Series; MultiXpress C 9201; MultiXpress C 9201 N; MultiXpress C 9201 NA; MultiXpress C 9201 Series; MultiXpress C 9251; MultiXpress C 9251 N; MultiXpress C 9251 NA; MultiXpress C 9251 Series; MultiXpress C 9301; MultiXpress C 9301 N; MultiXpress C 9301 NA; MultiXpress C 9301 Series
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, ss742a, 9251, 9301, 9813, 9206, 9256, 9258, 9306, 9358, 9811, 9812, samsung, clty809s, y809s, gelb, 9201, original, tonerpatrone, multixpress, clx9201, toner, yellow, 15.000, 15000, seiten, cartridge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,15*
ab € 83,68*
€ 87,54*
1 Tag
37
€ 7,50*
ab € 84,56*
€ 87,61*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 86,0108*
€ 89,2008*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,45*
€ 89,53*
€ 5,95*
ab € 97,57*
€ 101,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.