Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887226 - 500 W - 115 - 230 - 92% - Überstrom - Überlastung - Überspannung - Überhitzung - Kurzschluß - 4 cm - 1 Lüfter (88887226)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech ASPOWER U1A-C20500-D Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech ASPOWER U1A-C20500-D Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech ASPOWER U1A-C20500-D Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Inter-Tech ASPOWER U1A-C20500-D Netzteil 500 W 20+4 pin ATX Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753I-3810506
Hersteller:
     ASPower
Herst.-Nr.:
     88887226
EAN/GTIN:
     4260455642255
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Produkttext

Hochwertiges, 500 Watt starkes, Server-Netzteil mit bis zu 92% Effizienz.

Hauptmerkmale

Energie  
Gesamtleistung  500 W
AC Eingangsspannung  115 - 230
Effizienz  92%
Energieschutzeigenschaften  Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
  
Kühlung  
Lüfter Durchmesser  4 cm
Anzahl Lüfter  1 Lüfter
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Motherboard Anschlussstecker  20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin  4
Anzahl SATA Stromstecker 15pin  2
CPU Stecker (4+4 pin)  Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)  Ja
Diskettenlaufwerkstecker  Ja
  
Leistung  
Zweck  Server
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  100000 h
  
Design  
Produktfarbe  Edelstahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  100 mm
Tiefe  205 mm
Höhe  40 mm
Gewicht  1,33 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gesamtleistung:
500 W
AC Eingangsspannung:
115 - 230
Effizienz:
92%
Lüfter Durchmesser:
4 cm
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Motherboard Anschlussstecker:
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
4
Anzahl SATA Stromstecker 15pin:
2
CPU Stecker (4+4 pin):
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.):
Ja
Diskettenlaufwerkstecker:
Ja
Zweck:
Server
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
100000 h
Produktfarbe:
Edelstahl
Breite:
100 mm
Tiefe:
205 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Computer-Netzteil, PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, Server-Netzteil, server netzteil, 88887226, intertech, aspower, u1ac20500d, 20500, c20500, inter, tech, 500w, netzteil, aspower1u, servernetzteil, überstrom, überlastung, überspannung, überhitzung, kurzschluß, lüfter, 500watt1u, berstrom, berlastung, berspannung, berhitzung, kurzschlu, lfter, 500watt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 90,52*
€ 93,98*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 91,34*
€ 94,84*
€ 4,50*
ab € 92,92*
€ 96,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,25*
€ 100,99*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 106,82*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.