Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Trend - Maus - optisch - kabellos - 2,4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) (60030013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
PEDEA Schnurlose Maus "Trend" ideal für unterwegs, 1000 DPI / optisch / Nano Empfänger / Plug & Play
Artikel-Nr.:
     2753I-3810619
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     60030013
EAN/GTIN:
     4048466929646
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Übersicht

Kurzinfo  PEDEA Trend - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  PEDEA
Hersteller Art. Nr.  60030013
Modell  Trend
EAN/UPC  4048466929646

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PEDEA Trend - Maus - 2.4 GHz
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabellos - 2.4 GHz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.5 cm x 10.5 cm x 3.5 cm
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie  Optisch
Bewegungsauflösung  1000 dpi
Batterie  AAA-Typ

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Kabelloser Empfänger  Nano kabelloser Empfänger (USB)
Breite  4.5 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  3.5 cm
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  2.4 GHz
Movement Detection Technologie  Optisch
Bewegungsauflösung  1000 dpi
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AAA-Batterie
Kennzeichnung  Plug and Play; USB 2.0
  
Batterie  
Typ  AAA-Typ

Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
3.5 cm
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz
Movement Detection Technologie:
Optisch
Bewegungsauflösung:
1000 dpi
Zubehör im Lieferumfang:
AAA-Batterie
Kennzeichnung:
Plug and Play; USB 2.0
Typ:
AAA-Typ
Weitere Suchbegriffe: Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, wireless optical mouse black, cordless maus, funkmaus schwarz, 60030013, pedea, maus, trend, schnurlose, schwarz, 1600, "trend", optisch, kabellos, kabelloser, empfänger, "trend, optischer, sensor, empfnger, 24ghz, 4ghz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 6,20*
€ 9,01*
2 Tage
4025
€ 2,80*
ab € 6,21*
€ 9,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,56*
€ 39,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
60030050
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.