Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV220 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Schwarz/Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UV220 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
ADATA UV220 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
ADATA UV220 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
ADATA UV220 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-3813688
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV220-64G-RBKBL
EAN/GTIN:
     4713218462763
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA UV220 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Schwarz/Blau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUV220-64G-RBKBL
Modell  UV220
EAN/UPC  4713218462763

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA UV220 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Schwarz/Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Farbe  Schwarz/Blau
  
Arbeitsspeicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  55 mm
Tiefe  19.5 mm
Höhe  10.2 mm
Gewicht  7.9 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Farbe:
Schwarz/Blau
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Breite:
55 mm
Tiefe:
19.5 mm
Höhe:
10.2 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, adata, uv220, auv22064grbkbl, auv220, rbkbl, 64gb, usbflashlaufwerk, schwarz/blau, schwarzblau, flash, laufwerk, schwarz, blau, disk, dash, drive, cerná/modrá, usbstick, typa, black/blue, cernmodr, blackblue, cerná, modrá, stick, black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUV220-32G-RWHGY
ab € 31,58*
Zubehör
ADATA Technology
AUV220-32G-RBKBL
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.