Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne OAN-2121 - Antenne - Wi-Fi - 12 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, Stangenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-3820613
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     OAN-2121
EAN/GTIN:
     4015867203187
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 12dbi

Übersicht

Kurzinfo  LevelOne OAN-2121 - Antenne - Wi-Fi - 12 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, Stangenbefestigung
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  LevelOne
Hersteller Art. Nr.  OAN-2121
Modell  OAN-2121
EAN/UPC  4015867203187

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne OAN-2121 - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  96 cm x 7 cm x 5.3 cm
Gewicht  476 g
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Innen / Außen, Stangenbefestigung
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich  2.4 GHz
Antennengewinn  12 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  96 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  5.3 cm
Gewicht  476 g
  
Antenne  
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Innen / Außen, Stangenbefestigung
Kompatibilität  802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich  2.4 GHz
Antennengewinn  12 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Horizontale Strahlenbreite  360°
Vertikale Strahlenbreite  9.7°
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss weiblich
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Staubfest, wetterfest, vertikale Polarisierung, Regenschutz, Schneeschutz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -30 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
96 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
5.3 cm
Bestimmt für:
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen / Außen, Stangenbefestigung
Kompatibilität:
802.11 a/b/g/n/ac
Frequenzbereich:
2.4 GHz
Antennengewinn:
12 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Horizontale Strahlenbreite:
360°
Vertikale Strahlenbreite:
9.7°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss weiblich
Montagekit:
Mitgeliefert
Min Betriebstemperatur:
-30 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne levelone, levelone, 2121, oan2121, antenne, 12dbi, 2.4ghz, omnidirectional, wifi, ungerichtet, innen, außen, stangenbefestigung, 24ghz, auen, 4ghz, indoor/outdoor, omnidirektional, innen/außen, antenna, ntyp, netzwerkantenne, indooroutdoor, innenauen, indoor, outdoor, omni
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 107,69*
€ 131,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,54*
€ 175,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.