Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne OAN-4102 - Antenne - Wi-Fi - 10 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, Stangenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne OAN-4102 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 10 dBi
LevelOne OAN-4102 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 10 dBi
LevelOne OAN-4102 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 10 dBi
LevelOne OAN-4102 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 10 dBi
LevelOne OAN-4102 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 10 dBi
LevelOne OAN-4102 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 10 dBi
LevelOne OAN-4102 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 10 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-3820614
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     OAN-4102
EAN/GTIN:
     4015867203194
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 10 dbi

Übersicht

Kurzinfo  LevelOne OAN-4102 - Antenne - Wi-Fi - 10 dBi - ungerichtet - Innen / Außen, Stangenbefestigung
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  LevelOne
Hersteller Art. Nr.  OAN-4102
Modell  OAN-4102
EAN/UPC  4015867203194

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LevelOne OAN-4102 - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.9 cm x 7 cm x 5.3 cm
Gewicht  262 g
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Innen / Außen, Stangenbefestigung
Kompatibilität  802.11 a, 802.11n
Frequenzbereich  5.4 - 5.835 GHz
Antennengewinn  10 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  40.9 cm
Tiefe  7 cm
Höhe  5.3 cm
Gewicht  262 g
  
Antenne  
Bestimmt für  Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne  Innen / Außen, Stangenbefestigung
Kompatibilität  802.11 a, 802.11n
Frequenzbereich  5.4 - 5.835 GHz
Antennengewinn  10 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.0:1
Horizontale Strahlenbreite  360°
Vertikale Strahlenbreite  9.6°
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss weiblich
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
Leistungsmerkmale  Wasserfest, wetterfest, vertikale Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
40.9 cm
Tiefe:
7 cm
Höhe:
5.3 cm
Bestimmt für:
Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne:
Innen / Außen, Stangenbefestigung
Kompatibilität:
802.11 a, 802.11n
Frequenzbereich:
5.4 - 5.835 GHz
Antennengewinn:
10 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.0:1
Horizontale Strahlenbreite:
360°
Vertikale Strahlenbreite:
9.6°
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss weiblich
Montagekit:
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale:
Wasserfest, wetterfest, vertikale Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
95%
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne levelone, levelone, 4102, oan4102, antenne, 10dbi, 5ghz, omnidirectional, wifi, ungerichtet, innen, außen, stangenbefestigung, auen, indoor/outdoor, omnidirektional, innen/außen, antenna, ntyp, netzwerkantenne, indooroutdoor, innenauen, indoor, outdoor, omni, direktional, directional
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 71,09*
€ 91,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 87,55*
€ 111,64*
€ 6,78*
ab € 87,56*
€ 111,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.