Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus LUPUSEC Curtain - Bewegungssensor - kabellos (12110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3849247
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12110
EAN/GTIN:
     4260195433953
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder

Produkttext

Funk-Bewegungsmelder mit nur 10° Erfassungswinkel für die LUPUSEC Smarthome Alarmanlage Schützen Sie sich mit dem Linien-Bewegungsmelder vor Einbrüchen. Der wie eine unsichtbare Lichtschranke funktionierende Melder erkennt warme Körper, die sich in einem Abstand von bis zu 10 Metern bewegen. Der sehr schmale Erfassungsbereich von nur 10° ist wie eine Lichtschranke und eignet sich optimal, um Dachfenster, Durchgänge oder Fensterfronten zu schützen. Bewegt sich ein Einbrecher durch den schmalen, unsichtbaren „Infrarot-Lichtstrahl“ des Linienbewegungsmelders wird der Alarm umgehend ausgelöst und Sie werden sofort mobil benachrichtigt. So sichern Sie Ihr Zuhause effektiv. Installieren Sie den Sensor um 90° gedreht unterhalb eines Dachfensters oder einer Dachluke, so ist es unmöglich, unbemerkt durch diese Öffnung einzudringen. Ob Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro oder Geschäft - mit dem Linienbewegungsmelder schützen Sie sich professionell vor Einbruch. Der Funk-Bewegungsmelder ist batteriebetrieben, kabellos und daher leicht zu installieren. Mit einem Knopfdruck am Gerät vernetzen Sie den Sensor mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage. Die Batterie hat eine lange Lebensdauer von ca. 3.5 Jahren. Bei niedrigem Batteriestand werden Sie automatisch vom System benachrichtigt. Schnell integriert - einfach automatisiert. Einmal in das System integriert, meldet der Linien-Bewegungsmelder jede Änderung des Zustands an die Alarmanlage. Dies beinhaltet eine Statusmeldung bei niedriger Batterie, bei Auslösen des Sabotagekontakts sowie beim Erkennen von Bewegungen. Letzteres können Sie für zahlreiche Automatisierungen verwenden: Sie möchten z.B. beim Betreten des Bads nur in der Nacht das Licht automatisch einschalten? Kein Problem - über das intuitiv bedienbare Webinterface sind solche Regeln im Handumdrehen erstellt. Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum: Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

Hauptmerkmale

Sicherheit  
Sensor-Typ  Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik  Kabellos
Sendeleistung  10 dBmW
Arbeitsfrequenz  868.35
Distanzerfassung  10 m
Transmissionsdistanz  100 m
Schnittstelle  RF
  
Technische Details  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Platzierung  Innenraum
Produktfarbe  Weiß
Entdeckungswinkel  10°
Statusrückmeldung  Ja
Zertifizierung  CE, FCC, RoHs
  
Energie  
Energiequelle  Batterie/Akku
Batterie Lebensdauer  3,5 Jahr(e)
Batterietechnologie  Lithium
Akku-/Batterietyp  CR123
Batteriespannung  3 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  56 mm
Tiefe  76 mm
Höhe  43 mm
Gewicht  80 g
  
Verpackungsinformation  
Batterien enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja
Schrauben enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Sensor-Typ:
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik:
Kabellos
Sendeleistung:
10 dBmW
Arbeitsfrequenz:
868.35
Distanzerfassung:
10 m
Transmissionsdistanz:
100 m
Schnittstelle:
RF
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Platzierung:
Innenraum
Produktfarbe:
Weiß
Entdeckungswinkel:
10°
Statusrückmeldung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHs
Energiequelle:
Batterie/Akku
Batterie Lebensdauer:
3,5 Jahr(e)
Batterietechnologie:
Lithium
Akku-/Batterietyp:
CR123
Batteriespannung:
3 V
Breite:
56 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
43 mm
Batterien enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, geöffnet, 12110, lupus, lupusec, lupuselectronics, electronics, line, motion, detector, linienbewegungsmelder, schmaler, erfassungsbereich, meldet, zuverlässig, alle, sich, bewegenden, objekte, anhand, wärmestrahlung, kleines, modernes, gehäuse, sabotageerkennung, alarmierung, alarmfall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 68,90*
€ 88,03*
Frei Haus
ab € 68,91*
€ 88,04*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 113,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 92,42*
€ 116,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.