Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg AK-1008-S Rack Zubehör Regalboden (AK-1008-S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lanberg AK-1008-S Rack Zubehör Regalboden
Lanberg AK-1008-S Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     2753I-3865191
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     AK-1008-S
EAN/GTIN:
     5901969403886
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Regalboden
Produktfarbe  Grau
Höchstgewichtskapazität  20 kg
Rack-Kapazität  1U
  
Gewicht und Abmessungen  
Größe (Imperial)  48,3 cm (19" )
Breite  482,6 mm
Tiefe  315 mm
Höhe  44,5 mm
Gewicht  1,58 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Grau
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Rack-Kapazität:
1U
Größe (Imperial):
48,3 cm (19" )
Breite:
482,6 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
44,5 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, rack zubehör, 1008, ak1008s, lanberg, rack, zubehör, regalboden, zubehr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,53*
€ 14,26*
€ 6,90*
ab € 26,46*
€ 32,75*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 27,88*
€ 33,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.