Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CK-CAD-FL600-01 Druckluftzerstäuber 600 ml (CK-CAD-FL600-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CK-CAD-FL600-01 Druckluftzerstäuber 600 ml
Gembird CK-CAD-FL600-01 Druckluftzerstäuber 600 ml
Artikel-Nr.:
     2753I-3872999
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CK-CAD-FL600-01
EAN/GTIN:
     8716309100571
Suchbegriffe:
ckcadfl60001
gembird
fl600
druckluftzerstäuber

Hauptmerkmale

Technische Details  
Operationsdruck  0,06 bar
Volumen (ml)  600 ml
Produktfarbe  Schwarz, Rot, Weiß
Nicht entflammbar  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  65 mm
Höhe  290 mm
Gewicht  470 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Operationsdruck:
0,06 bar
Volumen (ml):
600 ml
Produktfarbe:
Schwarz, Rot, Weiß
Nicht entflammbar:
Nein
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: druckluftzerstuber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.