Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - CD-/DVD-Hülle - durchsichtig (Packung mit 50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3879873
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00033809
EAN/GTIN:
     4007249338099
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle

Übersicht

Kurzinfo  Hama - CD-/DVD-Hülle - durchsichtig (Packung mit 50)
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00033809
Modell  
EAN/UPC  4007249338099

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama CD-/DVD-Hülle
Produkttyp  CD-/DVD-Hülle
Paketierte Menge  50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.5 cm x 3.7 cm x 18.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  CD-/DVD-Hülle
Breite  13.5 cm
Tiefe  3.7 cm
Höhe  18.5 cm
Farbe  Durchsichtig

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Paketierte Menge:
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
CD-/DVD-Hülle
Breite:
13.5 cm
Tiefe:
3.7 cm
Höhe:
18.5 cm
Farbe:
Durchsichtig
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, dvd hüllen transparent, dvd hülle, hama, 00033809, transparent, cd/dvdhülle, durchsichtig, packung, cd/dvdschutzhüllen, cddvdhlle, cddvdschutzhllen, hülle, schutzhüllen, cd/dvdhüllen, cddvdhllen, hüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 8,32*
7 Tage
51
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 8,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,05*
€ 23,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.