Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RW Data Cartridge - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - grün (Q2078A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-3880758
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2078A
EAN/GTIN:
     0190017219097
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
LTO Band
LTO Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  HPE RW Data Cartridge - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB - grün
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  Q2078A
Modell  HPE RW Data Cartridge
EAN/UPC  4549821150618

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE RW Data Cartridge - LTO Ultrium x 1 - 12 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Grün
Kapazität ohne Komprimierung  12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  30 TB
Bandlänge  960 m
Besonderheiten  Barium Ferrite

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  LTO Ultrium
Bandkassette  Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Farbe  Grün
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  30 TB
Bandlänge  960 m
Archivierungsdauer  30 Jahre
Besonderheiten  Barium Ferrite
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
LTO Ultrium
Bandkassette:
Ultrium 8
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Farbe:
Grün
Kapazität ohne Komprimierung:
12 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
30 TB
Bandlänge:
960 m
Archivierungsdauer:
30 Jahre
Besonderheiten:
Barium Ferrite
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hpe lto 8 lto tape, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten grün, q2078a, 2078, enterprise, ultrium, lto8, 30tb, data, hewlett, packard, cartridge, 4549821150618, rwdatenkassette, 12tb/30tb, media, tape, cart/lto8, ultr, rwstock, grün, 12tb30tb, cartlto8, datenkassette, 12tb, cart, stock
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 40,81*
€ 52,49*
2 Tage
182
1
€ 13,00*
ab € 41,45*
€ 53,14*
1
€ 8,50*
ab € 41,57*
€ 53,33*
1
€ 4,00*
ab € 42,36*
€ 54,31*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 54,35*
€ 69,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.