Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Sticks
>
USBstick
>
Artikel
SanDisk Ultra Fit - USB-Flash-Laufwerk - 256GB - USB 3,1 (SDCZ430-256G-G46)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3880977
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDCZ430-256G-G46
EAN/GTIN:
0619659163792
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Übersicht
Kurzinfo
SanDisk Ultra Fit - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.1
Gruppe
Flash-Speicher
Hersteller
SanDisk
Hersteller Art. Nr.
SDCZ430-256G-G46
Modell
Ultra Fit
EAN/UPC
0619659163792
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
SanDisk Ultra Fit - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp
USB 3.1
Speicherkapazität
256 GB
Encryption Algorithm
128-Bit AES
Software inbegriffen
SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Apple MaxOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
256 GB
Encryption Algorithm
128-Bit AES
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Apple MaxOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
256 GB
Encryption Algorithm:
128-Bit AES
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 130 MB/s
Interfacetyp:
USB 3.1
Software inbegriffen:
SanDisk SecureAccess
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Speichermedien
>
USB-Sticks
Weitere Suchbegriffe:
USB flash drive
,
USB-Flash-Laufwerk
,
USBstick
,
sandisk usb stick 256 gb
,
flash stick
,
sandisk ssd flash stick
,
sandisk
,
ultra
,
sdcz430256gg46
,
sdcz430
,
256g
,
usbflashlaufwerk
,
flash
,
laufwerk
,
256gb
,
usbstick
,
stick
,
schwarz
,
00173489
,
drive
,
130mb/s
,
cruzer
,
usb3.1
,
130mbs
,
usb31
,
130mb
,
usb3
,
typa
,
60mb/s
,
retailblister
,
18920007/505
,
mb/s
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 18,09*
€ 23,92*
Lager 920
€ 5,80*
ab € 18,20*
€ 24,05*
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,73*
€ 24,62*
Lager 976
1 Tag
26
€ 2,90*
ab € 18,77*
€ 24,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,24*
€ 38,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk Cruzer Blade 16GB USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,22*
Ähnlich
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,67*
Ähnlich
SanDisk Drive USB Ganda Ultra Tipe-C 256 GB USB-Stick USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau, Silber
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,05*
Ähnlich
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,35*
Ähnlich
SanDisk Extreme Pro USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,04*
Ähnlich
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 128 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,28*
Ähnlich
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,25*
Ähnlich
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,23*
Ähnlich
SanDisk Ultra Dual m3.0 USB-Stick 64 GB USB Type-A / Micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber, Transparent
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,05*
Ähnlich
SanDisk Ultra Fit USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 10,02*
Ähnlich
SanDisk Ultra Fit USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,75*
Ähnlich
SanDisk Ultra Fit USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,89*
Ähnlich
SanDisk Ultra Fit USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,79*
Ähnlich
SanDisk ULTRA FLAIR USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 9,01*
Ähnlich
SanDisk ULTRA FLAIR USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen