Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3882383 Herst.-Nr.: PWR-ADAPTER-120W-A01 EAN/GTIN: 4713213511824 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | QNAP PWR-ADAPTER-120W-A01 - Netzteil - 120 Watt | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | QNAP | Hersteller Art. Nr. | PWR-ADAPTER-120W-A01 | Modell | PWR-ADAPTER-120W-A01 | EAN/UPC | 4713213511824 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | QNAP PWR-ADAPTER-120W-A01 - Netzteil - 120 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Gewicht | 450 g | Leistungskapazität | 120 Watt | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.9 cm x 13.7 cm x 3.4 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Leistungskapazität | 120 Watt | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 5.9 cm | Tiefe | 13.7 cm | Höhe | 3.4 cm | Gewicht | 450 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Leistungskapazität: | 120 Watt | Breite: | 5.9 cm | Tiefe: | 13.7 cm | Höhe: | 3.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netzteil, watt, power, externes, systems, 4pin, supply, 4polig, pwradaptor120wa01, 4poliges, polig, adaptor, poliges |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 67,02* | € 84,81* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 68,93* | € 87,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,58* | € 91,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 72,65* | € 91,67* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 89,53* | € 112,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|