Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Gold - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 50cm - Daumenschrauben - Grau (36200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36200 DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Grau
Lindy 36200 DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Grau
Lindy 36200 DVI-Kabel 0,5 m DVI-D Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-3884327
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36200
EAN/GTIN:
     4002888362009
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Gold - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 50 cm - Daumenschrauben - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36200
Modell  Gold
EAN/UPC  4002888362009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Gold DVI-Kabel - 50 cm
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), Anschlüsse mit Metallgehäuse, Rund, Poly-Beutel Verpackung, maximum resolution 2560x1600
Länge  50 cm
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28
TMDS-Links  Dual Link
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), Anschlüsse mit Metallgehäuse, Rund, Poly-Beutel Verpackung, maximum resolution 2560x1600
Länge  50 cm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial:
Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28
TMDS-Links:
Dual Link
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
50 cm
Farbe:
Grau
Anschluss:
DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende):
DVI-D - männlich
Kennzeichnung:
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 0,5m, alarmkabel, dvi kabel 24+1, dvid, lindy, 36200, dual, link, gold, dvikabel, grau, stecker, kabel, daumenschrauben, 0.5m, line, 24+1pol., 241pol, 1pol, anschlusskabel, 0.50, duallink, goldline, cable
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 25,92*
€ 35,45*
3 Tage
2
€ 10,00*
ab € 26,44*
€ 36,11*
€ 6,78*
ab € 26,59*
€ 36,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,85*
€ 39,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,48*
€ 55,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.