Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Gold - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (W) - 2,0m - Daumenschrauben - Grau (36212)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36212 DVI-Kabel 2 m DVI-D Gold, Grau, Rot
Lindy 36212 DVI-Kabel 2 m DVI-D Gold, Grau, Rot
Lindy 36212 DVI-Kabel 2 m DVI-D Gold, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-3884335
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36212
EAN/GTIN:
     4002888362122
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Gold - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (W) - 2 m - Daumenschrauben - Grau
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36212
Modell  Gold
EAN/UPC  4002888362122

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Gold DVI-Verlängerungskabel - 2 m
Typ  DVI-Verlängerungskabel - Dual Link
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), Anschlüsse mit Metallgehäuse, Rund, Poly-Beutel Verpackung, maximum resolution 2560x1600
Länge  2 m
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - weiblich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Verlängerungskabel
Technologie  Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28
TMDS-Links  Dual Link
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Daumenschrauben, OFC (Oxygen Free Copper), Anschlüsse mit Metallgehäuse, Rund, Poly-Beutel Verpackung, maximum resolution 2560x1600
Länge  2 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - weiblich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
DVI-Verlängerungskabel
Technologie:
Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial:
Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28
TMDS-Links:
Dual Link
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
2 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende):
DVI-D - weiblich
Kennzeichnung:
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1 2m, dvi kabel, dvi kabel 24+1, lindy, dvid, 36212, dual, link, gold, grau, line, dviverlängerungskabel, daumenschrauben, dviverlngerungskabel, verlngerungskabel, verlängerungskabel, stecker, 24+1pol., kupplung, 241pol, 1pol, verlaengerungskabel, 24+1, buchse, 2.00, vergoldete, steckkontakte, dvikabel, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,32*
€ 59,06*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,52*
€ 120,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.