Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 1.8m S-VGA. Kabellänge: 1,8 m, Anschluss 1: VGA (D-Sub), Anschluss 2: VGA (D-Sub) (CO 78061-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3885045
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     CO 78061-2
EAN/GTIN:
     4017538029591
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 1,8 m
d-sub kabel

Produkttext

Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Kupplung mit Ferrit. - Stecker: vergossen mit Rändelschrauben. - Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm. - Belegung: Voll-Belegt. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel. - Farbe Kabel: schwarz. - . Farbe Stecker: schwarz.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,8 m
Anschluss 1  VGA (D-Sub)
Anschluss 2  VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Schwarz
Maximale Auflösung  1280 x 1024 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte  Nickel
Kabelmaterial  Kupfer

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Kabellänge:
1,8 m
Anschluss 1:
VGA (D-Sub)
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel schwarz, 78061, 780612, 15pol., shiverpeaks, anschluss, sconn, 15pol, dsub, conn, s/conn, maximum, connectivity, svgamonitorverlängerung, hddstecker, hddkupplung, ferrit, vergossenen, gehäusen, schwarz, 1.8m, svga., kabellänge:, svgamonitorverlngerung, gehusen, svga, kabellnge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
€ 9,90*
ab € 2,52*
€ 3,07*
3 Tage
86
€ 4,50*
ab € 2,53*
€ 3,08*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 10,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,22*
€ 28,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 78056-10
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.