Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Common Slot High Efficiency - Stromversorgung Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 460 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit Netzteil
HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit Netzteil
Artikel-Nr.:
     2753I-3885512
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     503296-B21
EAN/GTIN:
     4948382604088
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp server netzteil redundant
netzteil redundant

Übersicht

Kurzinfo  HPE Common Slot High Efficiency - Stromversorgung Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 460 Watt
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  503296-B21
EAN/UPC  5054484147794

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Common Slot High Efficiency - Stromversorgung Hot-Plug - 460 Watt
Gerätetyp  Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität  460 Watt
Entwickelt für  ProLiant DL320 G6, DL320e Gen8, DL360 G7, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385 G7, DL385p Gen8, DL388p Gen8, ML110 G7, ML30 Gen9, ML310e Gen8, ML350 G6, ML350e Gen8, ML350p Gen8, ML370 G6, SL160z G6, SL165z G6, SL165z G7, SL170z G6, SL2x170z G6

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungskapazität  460 Watt
Effizienz  90%+
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL320e Gen8 Base (460 Watt), DL320e Gen8 Performance (460 Watt), DL360 G7 Special Server (460 Watt), DL360e Gen8 (460 Watt), DL360e Gen8 Base (460 Watt), DL360e Gen8 Entry (460 Watt), DL360e Gen8 Performance (460 Watt), DL360e Gen8 Special Server (460 Watt), DL360p Gen8 (460 Watt), DL360p Gen8 Base (460 Watt), DL360p Gen8 CMS (460 Watt), DL360p Gen8 Entry (460 Watt), DL360p Gen8 High Performance (460 Watt), DL370 G6 Special Server (460 Watt), DL380 G6 (460 Watt), DL380 G6 Special Rack Server (460 Watt), DL380 G7 Special Server (460 Watt), DL380e Gen8 (460 Watt), DL380e Gen8 Base (460 Watt), DL380e Gen8 Entry (460 Watt), DL380e Gen8 High Performance (460 Watt), DL380e Gen8 Storage (460 Watt), DL380p Gen8 (460 Watt), DL380p Gen8 Base (460 Watt), DL380p Gen8 Entry (460 Watt), DL380p Gen8 High Performance (460 Watt), DL380p Gen8 Special (460 Watt), DL385p Gen8 (460 Watt), DL385p Gen8 Dedicated Workload (460 Watt), DL385p Gen8 Entry (460 Watt), DL385p Gen8 Maximized Consolidation (460 Watt), DL385p Gen8 Storage (460 Watt), DL385p Gen8 Storage Centric (460 Watt), DL388p Gen8 Base (460 Watt), ML110 G7 Base (460 Watt), ML110 G7 Performance (460 Watt), ML30 Gen9 (460 Watt), ML30 Gen9 Base (460 Watt), ML30 Gen9 Entry (460 Watt), ML30 Gen9 Performance (460 Watt), ML30 Gen9 Solution (460 Watt), ML310e Gen8 (460 Watt), ML310e Gen8 Base (460 Watt), ML310e Gen8 Entry (460 Watt), ML310e Gen8 Performance (460 Watt), ML310e Gen8 v2 (460 Watt), ML310e Gen8 v2 Base (460 Watt), ML310e Gen8 v2 Enty (460 Watt), ML310e Gen8 v2 Performance (460 Watt), ML350e Gen8 (460 Watt), ML350e Gen8 Base (460 Watt), ML350e Gen8 Entry (460 Watt), ML350e Gen8 Performance (460 Watt), ML350e Gen8 v2 (460 Watt), ML350e Gen8 v2 Base (460 Watt), ML350p Gen8 (460 Watt), ML350p Gen8 Base (460 Watt), ML350p Gen8 Entry (460 Watt), ML350p Gen8 Performance (460 Watt), ML350p Gen8 Special Server (460 Watt), ML370 G6 Special Server (460 Watt)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Gerätetyp:
Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungskapazität:
460 Watt
Effizienz:
90%+
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Weitere Suchbegriffe: enterprise, gold, 503296, 503296b21, common, slot, high, efficiency, stromversorgung, hotplug, pluginmodul, plus, wechselstrom, 100240, watt, 0884420350187, plug, modul, hewlett, packard, power, supply, 460w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 7,50*
ab € 130,09*
€ 160,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 153,55*
€ 186,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,22*
€ 207,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,55*
€ 182,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
664046-B21
ab € 366,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.