Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack - Strichcodeetiketten (Q2015A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Q2015A Heftklammerpatrone
HP Q2015A Heftklammerpatrone
Artikel-Nr.:
     2753I-3895070
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2015A
EAN/GTIN:
     0190017219189
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
LTO Band

Übersicht

Kurzinfo  HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack - Strichcodeetiketten
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  Q2015A
EAN/UPC  0190017219189

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE LTO-8 Ultrium RW Bar Code Label Pack - Strichcodeetiketten
Produkttyp  Strichcodeetiketten

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Strichcodeetiketten
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  28.4 cm
Transporttiefe  0.5 cm
Transporthöhe  22.6 cm
Transportgewicht  113 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Strichcodeetiketten
Transportbreite:
28.4 cm
Transporttiefe:
0.5 cm
Transporthöhe:
22.6 cm
Transportgewicht:
113 g
Weitere Suchbegriffe: LTO Cartridge, LTO Tape, Ultrium Band, Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, hpe lto 8 lto tape, barcode etiketten, hpe barcodeetiketten, lto8, ultrium, code, label, pack, enterprise, q2015a, 2015, strichcodeetiketten, hewlett, packard, 4549821150700, stück, ultr, rwstock, stck, stock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,96*
€ 36,20*
€ 5,95*
ab € 55,79*
€ 72,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,47*
€ 76,02*
€ 6,78*
ab € 59,99*
€ 77,66*
14 Tage
21
€ 6,29*
ab € 71,08*
€ 91,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.