Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar HE12 HUH721212ALE600 - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD Ultrastar HE12 HUH721212ALE600 - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-3900110
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F29590
EAN/GTIN:
     8592978095642
Suchbegriffe:
7200
western
digital
ultrastar

Übersicht

Kurzinfo  WD Ultrastar HE12 HUH721212ALE600 - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 256 MB
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  0F29590
EAN/UPC  8592978095642

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Ultrastar HE12 HUH721212ALE600 - Festplatte - 12 TB - SATA 6Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  12 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Puffergrösse  256 MB
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Merkmale  Perpendicular Magnetic Recording (PMR), Instant Secure Erase (ISE), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht  660 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  12 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Puffergröße  256 MB
Byte pro Sektor  512
Merkmale  Perpendicular Magnetic Recording (PMR), Instant Secure Erase (ISE), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit
Breite  101.6 mm
Tiefe  147 mm
Höhe  26.1 mm
Gewicht  660 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Positionierungszeit  8 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit  4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7  Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen  600,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  7.2 Watt (aktiv)
5.3 Watt (Leerlauf)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  1.04 g @ 2-200 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
12 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Puffergröße:
256 MB
Byte pro Sektor:
512
Breite:
101.6 mm
Tiefe:
147 mm
Höhe:
26.1 mm
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Positionierungszeit:
8 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit:
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
MTBF:
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7:
Ja
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen:
600,000
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Energieverbrauch:
7.2 Watt (aktiv) , 5.3 Watt (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
70 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
300 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
0.67 g @ 5-500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
1.04 g @ 2-200 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,43*
€ 442,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,46*
€ 424,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.