Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 3 m Weiß Basetech (1602104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASETech Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 3.00 m Weiß
BASETech Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 3.00 m Weiß
BASETech Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 3.00 m Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3908954
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1602104
EAN/GTIN:
     4040849491634
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Kabel
tae dose weiß
tae kabel
Basetech Telefon (analog) Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 3 m Weiß Basetech (1602104)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: 1602104, basetech, telefon, analog, anschlusskabel, taefstecker, rj11stecker, 6p4c], weiß, bt1602104, 4064161150376, 6p4c, stecker, rj11, 3.00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 5,58*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 12,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,84*
€ 29,45*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.