| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3908968 Herst.-Nr.: 1602134 EAN/GTIN: 4040849491603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 15 m | Anschluss 1 | TAE-F plug | Anschluss 2 | TAE-F connector | Produktfarbe | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Kabeltyp | Flach | AWG Kabelgröße | 28 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,2 kg | Kabellänge: | 15 m | Anschluss 1: | TAE-F plug | Anschluss 2: | TAE-F connector | Produktfarbe: | Schwarz | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Kabeltyp: | Flach | AWG Kabelgröße: | 28 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, TAE Verlängerungskabel, Telefon-Verlängerungskabel, Telefonverlängerungskabel, datenkabel 15m, alarmkabel, 1602134, basetech, telefon, analog, verlängerungskabel, taefstecker, taefbuchse], schwarz, bt1602134, 4064161150659, verlngerungskabel, taefbuchse, stecker, buchse, 15.00, 1500 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |