Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis CentreCOM FS710/8 - Switch - nicht verwaltet - 8 x 10/100 - Desktop, wandmontierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-FS710/8-50 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Allied Telesis AT-FS710/8-50 Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-3911975
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS710/8-50
EAN/GTIN:
     0767035211848
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch

Übersicht

Kurzinfo  Allied Telesis CentreCOM FS710/8 - Switch - nicht verwaltet - 8 x 10/100 - Desktop, wandmontierbar
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.  AT-FS710/8-50
EAN/UPC  0767035211848

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Allied Telesis CentreCOM FS710/8 - Switch - 8 Anschlüsse - nicht verwaltet
Gerätetyp  Switch - 8 Anschlüsse - nicht verwaltet
Untertyp  Fast Ethernet
Ports  8 x 10/100
Leistung  Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s
Maximaler Durchsatz: 1,19 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle  2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  2048 Byte
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, 96 KB Paketpuffer, Back Pressure Support, Bridge protocol data unit (BPDU)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.6 cm x 12.4 cm x 3.8 cm
Gewicht  710 g
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 8 Anschlüsse - nicht verwaltet
Gehäusetyp  Desktop, wandmontierbar
Untertyp  Fast Ethernet
Ports  8 x 10/100
Leistung  Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s
Maximaler Durchsatz: 1,19 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle  2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  2048 Byte
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, 96 KB Paketpuffer, Back Pressure Support, Bridge protocol data unit (BPDU)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  8 x 100Base-TX RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  2.5 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class B, FCC Part 15 Class B, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class B, RCM Class A, EU RoHS
Lokalisierung  Europa
  
Maße und Gewicht  
Breite  19.6 cm
Tiefe  12.4 cm
Höhe  3.8 cm
Gewicht  710 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -25 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Switch - 8 Anschlüsse - nicht verwaltet
Gehäusetyp:
Desktop, wandmontierbar
Untertyp:
Fast Ethernet
Ports:
8 x 10/100
Größe der MAC-Adresstabelle:
2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
2048 Byte
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Schnittstellen:
8 x 100Base-TX RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
2.5 Watt
Lokalisierung:
Europa
Breite:
19.6 cm
Tiefe:
12.4 cm
Höhe:
3.8 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-25 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: allied, telesis, 10/100tx, unmanaged, switch, 10100tx, atfs710850, 100tx, power, atfs710/850, fs710, internal, centrecom, fs710/8, 10/100, desktop, wandmontierbar, fs7108, 10100, 8port, with, cord, 99000584550, rj45, 96kbytes, 1.2mpps
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 34,61*
€ 46,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 36,72*
€ 49,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 43,13*
€ 58,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,92*
€ 59,38*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 75,56*
€ 97,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.