Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3914679 Herst.-Nr.: 01PL041 EAN/GTIN: 0883436693417 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | IBM - LTO Ultrium 8 - 12 TB / 30 TB | Gruppe | Wechselmedien | Hersteller | IBM | Hersteller Art. Nr. | 01PL041 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | IBM - LTO Ultrium x 1 - 12 TB - Speichermedium | Typ | Speichermedium - LTO Ultrium | Bandkassette | Ultrium 8 | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | Kapazität ohne Komprimierung | 12 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung | 30 TB | Bandlänge | 960 m | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | LTO Ultrium | Bandkassette | Ultrium 8 | Anzahl mitgelieferter Medien | 1 | | | Media | | Kapazität ohne Komprimierung | 12 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung | 30 TB | Bandlänge | 960 m | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL 94 | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 10 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) | Min. Lagertemperatur | 16 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Typ: | LTO Ultrium | Bandkassette: | Ultrium 8 | Anzahl mitgelieferter Medien: | 1 | Kapazität ohne Komprimierung: | 12 TB | Kapazität mit Datenkomprimierung: | 30 TB | Bandlänge: | 960 m | Kennzeichnung: | UL 94 | Min Betriebstemperatur: | 10 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80% (nicht kondensierend) | Min. Lagertemperatur: | 16 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band, ultrium, 01pl041, lto8, 12tb/30tb, 12tb30tb, 12tb, 30tb, media, tape, 12/30tb, 12/30, 1230tb, 1230 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,69* | € 61,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,67* | € 63,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 49,91* | € 63,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,74* | € 66,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 65,17* | € 81,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|