Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 5 m - rund, Daumenschrauben - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 36254 DVI-Kabel 5 m DVI-D Schwarz
Lindy 36254 DVI-Kabel 5 m DVI-D Schwarz
Lindy 36254 DVI-Kabel 5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3985104
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36254
EAN/GTIN:
     4002888362542
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 5 m - rund, Daumenschrauben - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36254
Modell  
EAN/UPC  4002888362542

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy DVI-Kabel - 5 m
Typ  DVI-Kabel - Dual Link
Technologie  Abgeschirmt
Besonderheiten  Rund, Daumenschrauben, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter
Länge  5 m
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial  Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28
TMDS-Links  Dual Link
Beschichteter Stecker  Gold, Nickel
Besonderheiten  Rund, Daumenschrauben, Poly-Beutel Verpackung, verzinnter Kupferleiter
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial:
Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28
TMDS-Links:
Dual Link
Beschichteter Stecker:
Gold, Nickel
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Kennzeichnung:
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 24+1 5m, alarmkabel, datenkabel 5m, dvid, lindy, 36254, dual, link, stecker, schwarz, dvikabel, kabel, rund, daumenschrauben, black, line, 24+1pol., 241pol, 1pol, anschlusskabel, 5.00
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 10,00*
ab € 10,77*
€ 15,14*
€ 4,50*
ab € 10,77*
€ 15,14*
€ 6,78*
ab € 10,78*
€ 15,15*
€ 4,00*
ab € 11,62*
€ 16,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,07*
€ 28,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.