Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KM-VGA KP Up 0 rw - VGA-Anschlussdose - VGA - einfach - Pure White, RAL 9010 (17010555)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 17010555 Steckdose VGA Silber
Rutenbeck 17010555 Steckdose VGA Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-3985579
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     17010555
EAN/GTIN:
     4043921662977
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
LWL Dose
TAE Dose

Übersicht

Kurzinfo  Rutenbeck KM-VGA KP Up 0 rw - VGA-Anschlussdose - VGA - einfach - Pure White, RAL 9010
Gruppe  Steckdosen und Schalter
Hersteller  Wilhelm Rutenbeck
Hersteller Art. Nr.  17010555
Modell  KM-VGA KP Up 0 rw
EAN/UPC  4043921662977

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rutenbeck KM-VGA KP Up 0 rw - VGA-Anschlussdose - einfach - Pure White, RAL 9010
Produkttyp  VGA-Anschlussdose - VGA - einfach
Platzierung / Befestigung  Unterputzmontage
Befestigungsmodus  Schrauben
Farbe  Pure White, RAL 9010

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VGA-Anschlussdose
Farbe  Pure White, RAL 9010
Ausgangsanschlusstyp  VGA
Anzahl der Aussparungen  1
Form  Quadrat
Platzierung / Befestigung  Unterputzmontage
Befestigungsmodus  Schrauben
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7 cm
Tiefe  4.6 cm
Höhe  7 cm
Gewicht  71 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
VGA-Anschlussdose
Farbe:
Pure White, RAL 9010
Ausgangsanschlusstyp:
VGA
Anzahl der Aussparungen:
1
Form:
Quadrat
Platzierung / Befestigung:
Unterputzmontage
Befestigungsmodus:
Schrauben
Breite:
7 cm
Tiefe:
4.6 cm
Höhe:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Aufputz, TAE Dose Unterputz, UP-Einsätze VGA, VGA UP-Einsätze, VGA Verlängerungskabel, tae dose up, lwl dose, tae dose 1 fach, 17010555, rutenbeck, kmvga, 9010, vgaanschlussdose, anschlussdose, einfach, pure, white, kabelpeitsche, 1fach, 671004, fach, stück, wilhelm, gmbh, kommunikationsadapter, stck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,02*
€ 27,22*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,10*
€ 27,35*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 27,43*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,81*
€ 41,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.