Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Black Line - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 1 m - rund, Daumenschrauben, 1080p-Unterstützung - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3995052
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36255
EAN/GTIN:
     4002888362559
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Black Line - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) bis DVI-D (M) - 1 m - rund, Daumenschrauben, 1080p-Unterstützung - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  36255
Modell  Black Line
EAN/UPC  4002888362559

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Black Line DVI-Kabel - 1 m
Typ  DVI-Kabel - Single Link
Technologie  Dreifachisolierung
Besonderheiten  Rund, Daumenschrauben, 1080p-Unterstützung, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz, verzinnter Kupferleiter
Länge  1 m
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  DVI-Kabel
Technologie  Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial  Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28
TMDS-Links  Single Link
Beschichteter Stecker  Gold, Nickel
Besonderheiten  Rund, Daumenschrauben, 1080p-Unterstützung, korrosionsbeständige Anschlüsse, Poly-Beutel Verpackung, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz, verzinnter Kupferleiter
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende)  DVI-D - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, RoHS, REACH

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
DVI-Kabel
Technologie:
Dreifachisolierung
Abschirmungsmaterial:
Aluminium-Magnesium-Abschirmung
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28
TMDS-Links:
Single Link
Beschichteter Stecker:
Gold, Nickel
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
DVI-D - männlich
Stecker (zweites Ende):
DVI-D - männlich
Kennzeichnung:
UL, RoHS, REACH
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 1m 18+1, alarmkabel, 1m datenkabel, dvid, lindy, 36255, single, link, black, line, stecker, dvikabel, schwarz, kabel, rund, daumenschrauben, 1080punterstützung, 1080, 1080puntersttzung, 1080p, unterstützung, 18+1pol., 181pol, 1pol, anschlusskabel, 1.00
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 5,51*
€ 7,14*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 7,89*
€ 6,78*
ab € 6,14*
€ 7,89*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 18,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,84*
€ 22,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.