Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antennenkabel - MHF/U.FL (S) gewinkelt bis MHF/U.FL (S) gewinkelt - 10cm - Koax - Schwarz (89607)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89607 Koaxialkabel 1.13 0,5 m MHF (I-PEX) Schwarz, Gold
DeLOCK 89607 Koaxialkabel 1.13 0,5 m MHF (I-PEX) Schwarz, Gold
DeLOCK 89607 Koaxialkabel 1.13 0,5 m MHF (I-PEX) Schwarz, Gold
DeLOCK 89607 Koaxialkabel 1.13 0,5 m MHF (I-PEX) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     2753I-3995350
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89607
EAN/GTIN:
     4043619896073
Suchbegriffe:
stecker
delock
89607
antennenkabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antennenkabel - MHF/U.FL (S) gewinkelt bis MHF/U.FL (S) gewinkelt - 10 cm - Koax - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89607
Modell  
EAN/UPC  4043619896073

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antennenkabel - 10 cm
Kabel  Antennenkabel
Technologie  Koax
Länge  10 cm
Anschluss  MHF/U.FL - Stecker - gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  MHF/U.FL - Stecker - gewinkelt
Besonderheiten  Poly-Beutel Verpackung

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Antennenkabel
Technologie  Koax
Impedanz  50 Ohm
Länge  10 cm
Besonderheiten  Poly-Beutel Verpackung
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  MHF/U.FL - Stecker - gewinkelt
Stecker (zweites Ende)  MHF/U.FL - Stecker - gewinkelt

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabeltyp:
Antennenkabel
Technologie:
Koax
Impedanz:
50 Ohm
Länge:
10 cm
Besonderheiten:
Poly-Beutel Verpackung
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
MHF/U.FL - Stecker - gewinkelt
Stecker (zweites Ende):
MHF/U.FL - Stecker - gewinkelt
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,37*
€ 3,65*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,45*
€ 3,78*
4 Tage
10
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,78*
€ 4,30*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,03*
€ 11,63*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,58*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.