Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Z Series Z0116 - Notebook-Tasche - 29.5 cm (11.6") - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-404736
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     TANZ0116
EAN/GTIN:
     5060182451408
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche

Übersicht

Kurzinfo  Techair Z Series Z0116 - Notebook-Tasche - 29.5 cm (11.6") - Grau
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Techair
Hersteller Art. Nr.  TANZ0116
Modell  Techair Z Series Z0116
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  techair Z Series Z0116 - Notebook-Tasche
Produkttyp  Notebook-Tasche
Farbe  Grau
Produktmaterial  900D Polyester, 1.200D Polyester
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  31 cm x 21 cm x 4.5 cm
Gewicht  300 g
Notebook-Kompatibilität  29.5 cm (11.6")
Funktionen  Abnehmbarer Tragriemen, Schaumstoffpolsterung, einstellbarer Schultergurt, kabelfreundlich, dokumentenfreundlich, regendicht
Tragegurt  Schultertragriemen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Tasche
Produktmaterial  900D Polyester, 1.200D Polyester
Breite  31 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  4.5 cm
Gewicht  300 g
Notebook-Kompatibilität  29.5 cm (11.6")
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen  29.2 cm x 20.2 cm x 3.6 cm
Zusätzliche Fächer  Dokumente
Funktionen  Abnehmbarer Tragriemen, Schaumstoffpolsterung, einstellbarer Schultergurt, kabelfreundlich, dokumentenfreundlich, regendicht
Tragegurt  Schultertragriemen
Farbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Produkttyp:
Notebook-Tasche
Produktmaterial:
900D Polyester, 1.200D Polyester
Breite:
31 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
4.5 cm
Notebook-Kompatibilität:
29.5 cm (11.6")
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen:
29.2 cm x 20.2 cm x 3.6 cm
Zusätzliche Fächer:
Dokumente
Tragegurt:
Schultertragriemen
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche grau, laptop tasche, 11 zoll laptoptaschen, 0116, techair, grau, terratec, tanz0116v3, tanz0116, 5060369673234, tasche, classic, essential, 1011.6", tech, series, z0116, notebooktasche, 29.5, 11.6", schutztasche, 17.7829.46cm, 10116, 17782946cm, 7116, notebook, 46cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.