Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul (J4859D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba 1 Gigabit SFP LX-Transceiver | Singlemode-Glasfaserverbindungen über 10 km
Aruba 1 Gigabit SFP LX-Transceiver | Singlemode-Glasfaserverbindungen über 10 km
Aruba 1 Gigabit SFP LX-Transceiver | Singlemode-Glasfaserverbindungen über 10 km
Artikel-Nr.:
     2753I-4068926
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J4859D
EAN/GTIN:
     0190017245850
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

Übersicht

Kurzinfo  HPE Aruba - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - für OfficeConnect 1820; HPE Aruba 2930F 12, 2930F 8G, 2930M 40, 6300, 6405 48, 6405 96, 64XX
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  J4859D
Modell  
EAN/UPC  0190017245850

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Aruba - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - GigE
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor  Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp  1000Base-LX
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Data Link Protocol  GigE
Maximaler Übertragungsbereich  10 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm x 5.3 cm x 1.3 cm
Gewicht  20 g
Entwickelt für  OfficeConnect 1820; HPE Aruba 2530, 2540 24, 2540 48, 2620, 2930F 12, 2930F 24, 2930F 48, 2930F 8G, 2930M 24, 2930M 40, 2930M 48, 3810, 3810M 24, 3810M 40, 3810M 48, 5406R 16, 5406R 44, 5406R 8-port, 5406R zl2, 5412R 92, 5412R zl2, 54XX, 6300, 6405 48, 6405 96, 64XX, 70XX, 72XX, 83XX, 8400 8-slot

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor  Plug-in-Modul
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Verdrahtungstyp  1000Base-LX
Data Link Protocol  GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich  10 km
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  1.5 cm
Tiefe  5.3 cm
Höhe  1.3 cm
Gewicht  20 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE OfficeConnect 1820-24G-PoE+ (185W), 1820-48G, 1820-48G-PoE+ (370W)
HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+, 2930F 8G PoE+ 2SFP+ TAA, 2930M 24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 2930M 24G 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 2930M 48G 1-Slot, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 3810M 24SFP+ 250W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W, 6300F, 6300M, 6405 48SFP+ 8SFP56, 6405 96G CL4 PoE 4SFP56, 6405 Switch Bundle, 6410, 6410 Switch Bundle, 7005 (IL) FIPS/TAA-compliant Controller, 7005 (JP) Controller, 7005 (JP) FIPS/TAA Controller, 7005 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7005 (US) FIPS/TAA Controller, 7005 Cloud Service Controller, 7010 (IL) Controller, 7010 (JP) FIPS/TAA Controller, 7010 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7024 (JP) FIPS/TAA Controller, 7024 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7024 (US) Controller, 7024 (US) FIPS/TAA Controller, 7030 (JP) Controller, 7030 (JP) FIPS/TAA Controller, 7030 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7030 (US), 7030 (US) Controller, 7030 (US) FIPS/TAA Controller, 7205 (IL) FIPS/TAA-compliant Controller, 7205 (JP) Controller, 7205 (JP) FIPS/TAA Controller, 7205 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7205 (US), 7205 (US) Controller, 7205 (US) FIPS/TAA Controller, 7210 (JP) FIPS/TAA Controller, 7210 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7210 (US), 7210 (US) FIPS/TAA Controller, 7210DC (JP) Controller, 7210DC (US) Controller, 7220 (JP) Controller, 7220 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7220 (US) FIPS/TAA Controller, 7220DC (IL) Mobility Controller, 7220DC (US) Controller, 7240 (JP) FIPS/TAA Controller, 7240 (RW) FIPS/TAA-compliant Controller, 7240 (US) FIPS/TAA Controller, 7240XM (IL) FIPS Controller, 7240XM (JP) FIPS/TAA Controller, 7240XM (RW) FIPS Controller, 7240XM (US) Controller, 7240XM (US) FIPS Controller, 7240XM (US) FIPS/TAA Controller, 8320, 8325-32C, 8325-48Y8C, 8400 8-slot Chassis

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor:
Plug-in-Modul
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp:
1000Base-LX
Data Link Protocol:
GigE
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich:
10 km
Schnittstellen:
1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus
Breite:
1.5 cm
Tiefe:
5.3 cm
Höhe:
1.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, gbic-modul aruba, fibre channel transceiver, 1430, aruba, 6200, 8360, j4859d, 4859, minigbic)transceivermodul, gige, 1000baselx, 1000, minigbictransceivermodul, mini, gbic, transceiver, modul, 1000base, singlemodus, 6200f, 6200m, 8360;, instant, single, modus, 10km, enterprise, xcvr
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 153,24*
€ 175,06*
€ 6,78*
ab € 152,64*
€ 175,06*
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 175,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 156,19*
€ 178,16*
2 Tage
28
€ 8,90*
ab € 161,58*
€ 183,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aruba
JL814A#ABB
ab € 227,72*
Sonstiges
Aruba
JL685A#ABB
ab € 260,19*
Sonstiges
Aruba
JL808A#ABB
ab € 605,22*
Sonstiges
Aruba
R6M50A
ab € 104,88*
Sonstiges
Aruba
R9B33A
ab € 169,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.