Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster LX3 laser pointer grün (7-575600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2753I-4107784
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-575600
EAN/GTIN:
     8713797062268
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laserpointer grün
laserpointer

Produkttext

Entspricht der Norm EN 60825-1. CE geprüft.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Verpackungstiefe  180 mm
Verpackungshöhe  25 mm
Verpackungsbreite  62 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  71 g
Paketgewicht  157 g
  
Logistische Daten  
Ursprungsland  Taiwan
Zoll-Produktcode (TARIC)  90132000

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Verpackungsbreite:
62 mm
Paketgewicht:
157 g
Ursprungsland:
Taiwan
Zoll-Produktcode (TARIC):
90132000
Weitere Suchbegriffe: legamaster, 575600, 7575600, grün, laser, pointer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
262
€ 5,87*
ab € 46,41*
€ 62,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,09*
€ 92,91*
3 Tage
22
€ 5,45*
ab € 70,64*
€ 92,92*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 93,37*
3 Tage
50
€ 7,90*
ab € 89,87*
€ 118,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.