Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 96W Smart Storage - Notfallbatterie - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4119256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     878643-001
EAN/GTIN:
     5711783970569
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit

Übersicht

Kurzinfo  HPE 96W Smart Storage - Notfallbatterie - für Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL380 Gen10
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  878643-001
Modell  HPE 96W Smart Storage
EAN/UPC  5711783970569

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE 96W Smart Storage - Notfallbatterie
Gerätetyp  Notfallbatterie
Entwickelt für  Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10; ProLiant DL360 Gen9, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL388 Gen10, DL580 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Notfallbatterie
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Flash Backed Write-back Cache (FBWC)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10
HPE ProLiant DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server, DL380 Gen10, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Base, DL380 Gen10 Entry, DL380 Gen10 Entry SMB, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 High Performance, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Performance, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Solution, DL385 Gen10, DL385 Gen10 Base, DL385 Gen10 Entry, DL385 Gen10 High-Performance, DL385 Gen10 Performance, DL385 Gen10 SMB, DL385 Gen10 Solution, DL388 Gen10, DL388 Gen10 Network Choice, DL580 Gen10, DL580 Gen10 Base, DL580 Gen10 Entry, DL580 Gen10 Performance

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Notfallbatterie
Besonderheiten:
Flash Backed Write-back Cache (FBWC)
Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, hpe backup batterie, backup batterie, enterprise, storage, proliant, dl380, gen10, 878643, 878643001, pack, megacell, smart, notfallbatterie, nimble, dhci, large, solution, with, gen10;, hewlett, packard, batt, battery, 145mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 46,92*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,05*
€ 71,62*
€ 7,14*
ab € 65,70*
€ 83,01*
4 Tage
27
€ 7,50*
ab € 68,30*
€ 86,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,53*
€ 86,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.