Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Preferred Pro II - Tastatur - USB - QWERTY - Nordisch - Schwarz - FRU - für IdeaPad S340-14; ThinkCentre M70s Gen 3; M90q Gen 2; ThinkPad E14 Gen 3; P15v Gen 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Preferred Pro II Tastatur USB Nordisch Schwarz
Lenovo Preferred Pro II Tastatur USB Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4120910
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00XH734
EAN/GTIN:
     5704174405269
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo wired keyboard

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Preferred Pro II - Tastatur - USB - QWERTY - Nordisch - Schwarz - FRU - für IdeaPad S340-14; ThinkCentre M70s Gen 3; M90q Gen 2; ThinkPad E14 Gen 3; P15v Gen 3
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  00XH734
Modell  Preferred Pro II
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Preferred Pro II - Tastatur - QWERTY - Nordisch - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  QWERTY Nordisch
Numerische Tastatur  Ja
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  45.33 cm x 16.88 cm x 3.416 cm
Gewicht  850 g
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
Entwickelt für  IdeaPad Creator 5 16; IdeaPad S145-14; ThinkBook 13s G3 ACN; ThinkCentre M80; M820z AIO; M920z AIO; ThinkPad E14 Gen 3; L14 Gen 2; L15 Gen 2; P14s Gen 2; P15s Gen 2; T15 Gen 2; X13 Gen 2; X13 Yoga Gen 2; V130-20IGM AIO; V14 IGL; V330-20ICB AIO; V50t Gen 2 13; V530-22ICB AIO; V530-24ICB AIO
Entwickelt für  IdeaCentre AIO 3 22; IdeaPad 1 14; 1 15; 3 15; IdeaPad Slim 7 15ITL05; 7 Pro 16; Legion 5 15; T7 34; ThinkCentre M70a Gen 2; M70s Gen 3; M70t Gen 3; M75q Gen 2; M90; M90a Gen 2; ThinkCentre neo 50; ThinkPad E14 Gen 3; V14 G2 IJL; V15 G2 IJL; V50a-24IMB AIO; V50t Gen 2-13; Yoga Slim 7 Pro 16
Entwickelt für  IdeaPad 1 14; 3 14; 5 Pro 14; S340-14; ThinkBook 14s Yoga G2 IAP; ThinkCentre M70s Gen 3; M80s Gen 3; M80t Gen 3; M90a Gen 3; M90a Pro Gen 3; M90q Gen 2; M90q Gen 3; M90s Gen 3; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 30a 22; 50; ThinkPad E14 Gen 3; L13 Yoga Gen 3; P15v Gen 3; T14s Gen 3; V15 IML; V50t Gen 2-13

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Lokalisierung und Layout  QWERTY Nordisch
Tastaturtechnologie  Rubber Dome
Einstellbare Höhe  Ja
Handauflage  Ja
Besonderheiten  Nummernblock
Breite  45.33 cm
Tiefe  16.88 cm
Höhe  3.416 cm
Gewicht  850 g
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Kennzeichnung  VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KCC, EAC, RCM
Wesentliche Lebensdauer  10 Mio. Klicks
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  48.5 cm
Transporttiefe  20.5 cm
Transporthöhe  4.2 cm
Transportgewicht  1.08 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H8
Lenovo IdeaPad 5 15ALC05 82LN
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ACN6 82L7
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L3
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L5
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IHU6 82L9
Lenovo IdeaPad Creator 5 16ACH6 82L6
Lenovo IdeaPad S145-14IKB 81VB
Lenovo IdeaPad S540-13ITL 82H1
Lenovo IdeaPad S740-15IRH 81NY
Lenovo IdeaPad Slim 7 14ARE05 82A5
Lenovo IdeaPad Slim 7 14ITL05 82A6
Lenovo ThinkBook 13s G3 ACN 20YA
Lenovo ThinkBook 14s G2 ITL 20VA
Lenovo ThinkCentre M70a 11E3
Lenovo ThinkCentre M70c 11GK
Lenovo ThinkCentre M70q 11DV
Lenovo ThinkCentre M70t 11EV
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JM
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11JC, 11JD
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KB, 11KC
Lenovo ThinkCentre M80q 11Q9, 11QA
Lenovo ThinkCentre M820z AIO
Lenovo ThinkCentre M90a 11E0
Lenovo ThinkCentre M90s 11D6
Lenovo ThinkCentre M920z AIO
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20TB
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TE
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VL
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y2
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6, 20W7
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV, 20UW
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W9
Lenovo V130-20IGM AIO
Lenovo V14 G2 ALC 82KC
Lenovo V14 IGL 82C2
Lenovo V15 G2 ALC 82KD
Lenovo V15 IML 82NB
Lenovo V330-20ICB AIO
Lenovo V50s-07IMB 11EE
Lenovo V50t Gen 2 13IOB 11QE
Lenovo V50t-13IMB 11HD
Lenovo V530-22ICB AIO
Lenovo V530-24ICB AIO
Lenovo V55t-15API 11CB
Lenovo V55t-15ARE 11KG, 11KJ
Entwickelt für  Lenovo 100e Chromebook (2nd Gen) MTK.2 82Q3
Lenovo 100e Chromebook Gen 3 82J7
Lenovo 500e Chromebook Gen 3 82JC
Lenovo 500w Gen 3 82J3, 82J4
Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM
Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T3
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ADA6 F0G6
Lenovo IdeaCentre AIO 3 22ITL6 F0G5
Lenovo IdeaPad 1 14ADA7 82R0
Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 82LV
Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1
Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 82LX
Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82MF
Lenovo IdeaPad 3 15IML05 82BS
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD
Lenovo IdeaPad 3 CB 15IJL6 82N4
Lenovo IdeaPad 4G 14Q8C05 82KE
Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 82KF
Lenovo IdeaPad Slim 7 15ITL05 82AF
Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR
Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB
Lenovo Legion T5 26IAB7 90SV
Lenovo Legion T7 34IAZ7 90S1, 90S2
Lenovo ThinkBook 15p G2 ITH 21B1
Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K3, 11K4
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 11T7, 11T8
Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 11T6
Lenovo ThinkCentre M75n 11BU, 11BV
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JN, 11JQ, 11JS
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11W1, 11W4
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KE, 11W6
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY, 11K1
Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG
Lenovo ThinkCentre M90q 11DK
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MR, 11MV
Lenovo ThinkCentre neo 50s 11SW, 11SY, 11T0
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE
Lenovo ThinkEdge SE30 11NJ
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YF
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD, 21AE
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21AA
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20XF, 20XG
Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A8
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20XH, 20XJ
Lenovo ThinkStation P330 Gen 2
Lenovo ThinkStation P340 30DU
Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER
Lenovo V14 G2 IJL 82QX
Lenovo V14 G2 ITL 82NM
Lenovo V15 G2 IJL 82QY
Lenovo V50a-24IMB AIO 11FK
Lenovo V50s-07IMB 11HA
Lenovo V50t Gen 2-13IOB 11QC
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ
Entwickelt für  Lenovo 13w Yoga 82S1, 82S2
Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T2
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 F0GH
Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IAP7 F0GJ
Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17IAB7 90T0
Lenovo IdeaPad 1 14ALC7 82R3
Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 82QD
Lenovo IdeaPad 3 14IAU7 82RJ
Lenovo IdeaPad 3 15IAU7 82RK
Lenovo IdeaPad 3 17IAU7 82RL
Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE
Lenovo IdeaPad 5 Pro 14IAP7 82SH
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH7 82SB
Lenovo IdeaPad S340-14IILD 81WJ
Lenovo K14 Gen 1 21CU
Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX
Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM
Lenovo ThinkCentre M70a Gen 3 11VL
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11N3
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 11TB, 11XG
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11W2
Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U1
Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TL
Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE, 11TJ
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11K0
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF, 11VH
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 11VA
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MU
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U8
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TX
Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TM, 11TV
Lenovo ThinkCentre neo 30a 22 12B1
Lenovo ThinkCentre neo 30a 24 12B0
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SF
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20YE
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21E3, 21EB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21E6, 21ED
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21BB
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C1, 21C2
Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8, 21D9, 21EN
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AH
Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BV
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN
Lenovo ThinkStation P360 30FA, 30FM
Lenovo V15 G2 ITL 82ME
Lenovo V15 IML 82NQ
Lenovo V15-IGL 82NN
Lenovo V50t Gen 2-13IOB 11QB
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
QWERTY Nordisch
Tastaturtechnologie:
Rubber Dome
Einstellbare Höhe:
Ja
Handauflage:
Ja
Besonderheiten:
Nummernblock
Breite:
45.33 cm
Tiefe:
16.88 cm
Höhe:
3.416 cm
Farbe:
Schwarz
Kennzeichnung:
VCCI, BSMI, CB, IC, FCC, KCC, EAC, RCM
Wesentliche Lebensdauer:
10 Mio. Klicks
Preistyp:
Field Replaceable Unit (FRU)
Transportbreite:
48.5 cm
Transporttiefe:
20.5 cm
Transporthöhe:
4.2 cm
Transportgewicht:
1.08 kg
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80%
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen, lenovo tastatur wired, lenovo, 00xh734, keyboard, preferred, trdtnl, tastatur, qwerty, nordisch, schwarz, 2017, nordic, nordics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
€ 10,00*
ab € 25,02*
€ 34,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,60*
€ 68,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.