| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4126148 Herst.-Nr.: 10086 EAN/GTIN: 5711783893615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MikroTik S-85DLC05D - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - SFP (mini-GBIC) / LC Multi-Mode - bis zu 550 m - 850 nm (10086) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul mikrotik, fibre channel transceiver, mikrotik, 10086, s85dlc05d, 85dlc05d, module, 1.25g, minigbic)transceivermodul, minigbic, multimode, 125g, minigbictransceivermodul, mini, gbic, transceiver, modul, multi, mode |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |