Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim ToughMAX - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4128630
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49332
EAN/GTIN:
     0023942493327
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Verbatim ToughMAX - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Verbatim
Hersteller Art. Nr.  49332
Modell  ToughMAX
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Verbatim ToughMAX - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 2.0
Speicherkapazität  64 GB
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 2.0
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, hitzebeständig
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 mm
Tiefe  46 mm
Höhe  9 mm
Gewicht  7 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 2.0
Besonderheiten:
Stoßfest, wasserfest, hitzebeständig
Breite:
20 mm
Tiefe:
46 mm
Höhe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, verbatim usb stick usb 2.0 64 gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 49332, verbatim, toughmax, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 64gb, usbstick, stick, schwarz, retail, usb2.0stick, besteht, kyronmaxverbundstoffen, einem, thermoplastischen, metallersatzmaterial, hohen, belastungen, widerstehen, kann, herausforderndsten, anwendungen, düsenjets, mountain, bikes
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 3,88*
€ 5,71*
€ 6,78*
ab € 4,81*
€ 6,93*
€ 4,50*
ab € 4,87*
€ 7,02*
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 7,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,30*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 6,44*
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 2,87*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 12,69*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,38*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,92*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 3,99*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.