| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4131972 Herst.-Nr.: 9462569 EAN/GTIN: 0711719462569 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Bravo Team - PlayStation 4 - mit PlayStation Aim Controller | Gruppe | Anwendungen | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | 9462569 | EAN/UPC | 0711719462569 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Bravo Team - Sony PlayStation 4 - mit PlayStation Aim Controller | Kategorie | Videospiel | Genre | Ego-Shooter | Gebündelt mit | PlayStation Aim Controller | Plattform | Sony PlayStation 4 | ESRB-Bewertung | Jugendliche ab 13 Jahre | PEGI-Rating | 16 | Ausführliche Details Allgemein | | Genre | Ego-Shooter | Gebündelt mit | PlayStation Aim Controller | Plattform | Sony PlayStation 4 | | | Spiel | | Veröffentlichungsdatum | 6 März 2018 | Multiplayer | Internet | Max. Anzahl von Spielern | 2 | ESRB-Bewertung | Jugendliche ab 13 Jahre | ESRB Content Descriptors | Blut, Gewalt | PEGI-Rating | 16 | PEGI-Inhaltsbeschreibung | Gewalt | Herausgeber | Sony Interactive Entertainment | Entwickler | Supermassive Games | | | Systemanforderungen | | Zusätzliche Anforderungen | PlayStation Eye Camera, PlayStation VR | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Genre: | Ego-Shooter | Gebündelt mit: | PlayStation Aim Controller | Plattform: | Sony PlayStation 4 | Veröffentlichungsdatum: | 6 März 2018 | Multiplayer: | Internet | Max. Anzahl von Spielern: | 2 | ESRB-Bewertung: | Jugendliche ab 13 Jahre | ESRB Content Descriptors: | Blut, Gewalt | PEGI-Rating: | 16 | PEGI-Inhaltsbeschreibung: | Gewalt | Herausgeber: | Sony Interactive Entertainment | Entwickler: | Supermassive Games | Zusätzliche Anforderungen: | PlayStation Eye Camera, PlayStation VR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, sony playstation games, playstation games, 9462569, bravo, team, sony, controller, playstation, with, computer, entertainment, contr., contr |
| | |
| |