Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Glide 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk UFM 128GB USB CRUZER GLIDE 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Rot
SanDisk UFM 128GB USB CRUZER GLIDE 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Rot
SanDisk UFM 128GB USB CRUZER GLIDE 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-4138633
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ600-128G-G35
EAN/GTIN:
     0619659115913
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Cruzer Glide 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDCZ600-128G-G35
Modell  Cruzer Glide 3.0
EAN/UPC  0619659115913

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Cruzer Glide 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit AES
Lokalisierung  Taiwan, Thailand, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika, Brasilien
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit AES
Lokalisierung  Taiwan, Thailand, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika, Brasilien
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  Verschlüsselungsunterstützung, Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.8 mm
Tiefe  59.4 mm
Höhe  8.4 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-Bit AES
Interfacetyp:
USB 3.0
Software inbegriffen:
SanDisk SecureAccess
Breite:
21.8 mm
Tiefe:
59.4 mm
Höhe:
8.4 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, sandisk usb stick 128 gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, sandisk, cruzer, glide, sdcz600128gg35, sdcz600, 128g, 128gb, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, 00173405, stick, schwarz/rot, drive, black, schwarzrot, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.