Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SSD PM983 960 GB (PCIe 3.0 x4) 2.5" Data Center SSD OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4138768
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZQLB960HAJR-00007
EAN/GTIN:
     4260580370962
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Samsung SSD PM983 960 GB (PCIe 3.0 x4) 2.5" Data Center SSD OEM
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  MZQLB960HAJR-00007
Modell  PM983 MZQLB960HAJR
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung PM983 MZQLB960HAJR - Solid-State-Disk - 960 GB - PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, End-to-End-Datenschutz, Enterprise Power-Loss Protection
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  69.85 mm x 100.2 mm x 6.8 mm
Gewicht  70 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  960 GB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale  Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, End-to-End-Datenschutz, Enterprise Power-Loss Protection
Breite  69.85 mm
Tiefe  100.2 mm
Höhe  6.8 mm
Gewicht  70 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1.3
SSD-Leistung  1366 TB
Interner Datendurchsatz  3000 MBps (lesen)/ 1050 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read  400000 IOPS
4 KB Random Write  40000 IOPS
Mittlere Wartezeit  15 µs
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler  1 pro 10^17
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  8.6 Watt (Lesen)
8.1 Watt (Schreiben)
4 Watt (Leerlauf)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)  20 g @ 10-2000 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
960 GB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Breite:
69.85 mm
Tiefe:
100.2 mm
Höhe:
6.8 mm
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1.3
SSD-Leistung:
1366 TB
Interner Datendurchsatz:
3000 MBps (lesen)/ 1050 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read:
400000 IOPS
4 KB Random Write:
40000 IOPS
Mittlere Wartezeit:
15 µs
MTBF:
2,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler:
1 pro 10^17
Schnittstellen:
PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - U.2 (SFF-8639)
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Kennzeichnung:
RoHS
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb):
20 g @ 10-2000 Hz
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, samsung ssd 2,5", internes ssd, samsung interne ssd, samsung, mzqlb960hajr00007, 00007, mzqlb960hajr, pm983, 960gb, nvme, pcie, dwpd, 3200, enterprise, 2.5", 5055288441170, bulk, 2.5'', express, mb/s, gbit/s, internal, gen2/3, phoenix, data, center, 1100, readwrite32001100iops400t40t, gbits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 199,37*
€ 231,14*
4 Tage
65
€ 1,00*
ab € 199,26*
€ 231,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,14*
€ 275,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,88*
€ 262,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,18*
€ 259,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.