Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S216770 Glasfaserkabel 15 m LSZH OM4 2x LC Violett (S216770)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4139831
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S216770
EAN/GTIN:
     4038816069191
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  15 m
Kabeltyp  LSZH
Lichtleitertyp  OM4
Anschluss 1  2x LC
Anschluss 2  2x LC
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Kabelfarbe  Violett
Vollduplex  Ja
Lochdurchmesser  50 µm
Verkleidungsdurchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen  850 nm
Einführungsverlust  0,3 dB
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Halogenfrei  Ja
RoHS-Kompatibel  Ja
REACH Zustimmung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  2 mm
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Kabellänge:
15 m
Kabeltyp:
LSZH
Lichtleitertyp:
OM4
Anschluss 1:
2x LC
Anschluss 2:
2x LC
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Kabelfarbe:
Violett
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen:
850 nm
Einführungsverlust:
0,3 dB
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Halogenfrei:
Ja
RoHS-Kompatibel:
Ja
REACH Zustimmung:
Ja
Kabeldurchmesser:
2 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel 15m lc-lc om4, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel om4, s216770, 216770, synergy, synergy21, lwl2faserpatchk., 15mtr.lclc, ad=2mm, glasfaserkabel, lszh, violett, lwl2faserpatchk, 15mtrlclc, 50125umom4, ad2mm, faser, patchk, 15mtr, 125um
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 6,00*
ab € 11,65*
€ 16,51*
4 Tage
39
€ 8,00*
ab € 12,25*
€ 17,36*
5 Tage
38
€ 1,00*
ab € 19,23*
€ 26,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,83*
€ 36,42*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.