Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 20.6 cm - Stange - 1.89 dBi - ungerichtet - außen, innen - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89633 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 1,89 dBi
DeLOCK 89633 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 1,89 dBi
DeLOCK 89633 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 1,89 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-4142943
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89633
EAN/GTIN:
     4043619896332
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 20.6 cm - Stange - 1.89 dBi - ungerichtet - außen, innen - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89633
Modell  
EAN/UPC  4043619896332

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.3 cm x 2.3 cm
Länge  20.6 cm
Produktmaterial  Glasfaser-verstärkter Kunststoff
Formfaktor  Stange
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, innen
Kompatibilität  LoRa 868 MHz
Frequenzbereich  868 MHz
Antennengewinn  1.89 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Glasfaser-verstärkter Kunststoff
Breite  2.3 cm
Tiefe  2.3 cm
Länge  20.6 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Formfaktor  Stange
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, innen
Kompatibilität  LoRa 868 MHz
Frequenzbereich  868 MHz
Antennengewinn  1.89 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.5:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss männlich
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Glasfaser-verstärkter Kunststoff
Breite:
2.3 cm
Tiefe:
2.3 cm
Länge:
20.6 cm
Farbe:
Weiß
Formfaktor:
Stange
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, innen
Kompatibilität:
LoRa 868 MHz
Frequenzbereich:
868 MHz
Antennengewinn:
1.89 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.5:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss männlich
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 89633, antenne, weiß, lora, stecker, omnidirektional, starr, outdoor, 20.6, stange, 1.89, ungerichtet, außen, innen, auen, 4014619316281, weiss, [89633]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 16,17*
€ 21,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,11*
€ 24,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,14*
€ 36,27*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,87*
€ 51,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.