Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Antenne - 18.7 cm - Stange - 2.09 dBi - ungerichtet - außen, innen - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 89637 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,09 dBi
DeLOCK 89637 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,09 dBi
DeLOCK 89637 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 2,09 dBi
Artikel-Nr.:
     2753I-4142947
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89637
EAN/GTIN:
     4043619896370
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Antenne - 18.7 cm - Stange - 2.09 dBi - ungerichtet - außen, innen - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  89637
Modell  
EAN/UPC  4043619896370

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.3 cm x 2.3 cm
Länge  18.7 cm
Produktmaterial  Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Formfaktor  Stange
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, innen
Kompatibilität  LoRa 868 MHz
Frequenzbereich  868 MHz
Antennengewinn  2.09 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Breite  2.3 cm
Tiefe  2.3 cm
Länge  18.7 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Formfaktor  Stange
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, innen
Kompatibilität  LoRa 868 MHz
Frequenzbereich  868 MHz
Antennengewinn  2.09 dBi
Richtwirkung  Ungerichtet
Stehwellenverhältnis  2.5:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x N-Anschluss männlich
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Vertikale Polarisierung
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Breite:
2.3 cm
Tiefe:
2.3 cm
Länge:
18.7 cm
Farbe:
Weiß
Formfaktor:
Stange
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, innen
Kompatibilität:
LoRa 868 MHz
Frequenzbereich:
868 MHz
Antennengewinn:
2.09 dBi
Richtwirkung:
Ungerichtet
Stehwellenverhältnis:
2.5:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x N-Anschluss männlich
Leistungsmerkmale:
Vertikale Polarisierung
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: delock, 89637, antenne, weiß, lora, stecker, omnidirektional, starr, outdoor, 18.7, stange, 2.09, ungerichtet, außen, innen, auen, 4014619316328, weiss, [89637]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 9,90*
ab € 21,19*
€ 27,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,77*
€ 30,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,50*
€ 36,36*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 48,89*
€ 61,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.