Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 4 Port DVI-I Single Link, USB 2.0 und Audio KVM Switch Pro - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 39337 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39337 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Lindy 39337 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-4160488
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     39337
EAN/GTIN:
     4002888393379
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Übersicht

Kurzinfo  Lindy 4 Port DVI-I Single Link, USB 2.0 und Audio KVM Switch Pro - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  39337
EAN/UPC  4002888393379

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy 4 Port DVI-I Single Link, USB 2.0 undamp; Audio KVM Switch Pro - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, 3D-Unterstützung, True Transparent USB Emulation Technology, Auto Scan Mode
Produktzertifizierungen  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25.5 cm x 12 cm x 4.6 cm
Gewicht  1.25 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  2048 x 1536 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale  Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, 3D-Unterstützung, True Transparent USB Emulation Technology, Auto Scan Mode
Produktzertifizierungen  USB 2.0
Integrierte Peripheriegeräte  USB 2.0 Hub
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x DVI-I
4 x USB 2.0 Type B
4 x Lautsprecher mini-jack
4 x Mikrofon mini-jack
1 x DVI-I
2 x USB 2.0 Type A
1 x Lautsprecher mini-jack
1 x Mikrofon mini-jack
1 x Tastatur (USB) Type A
1 x Maus (USB) Type A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Maße und Gewicht  
Breite  25.5 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  4.6 cm
Gewicht  1.25 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
KVM
Ports:
4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
2048 x 1536 @ 60 Hz
Produktzertifizierungen:
USB 2.0
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 2.0 Hub
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
25.5 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
4.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: lindy kvm 4-fach, kvm, lindy kvm, lindy, 39337, port, dvii, single, link, switch, audio, eine, kvm/audio/usbswitch, kvm/audio/usb, lokaler, benutzer, desktop, kvmaudiousbswitch, kvmaudiousb, schaltet, zwischen, vier, ausgestatteten, über, tastatur, maus, einen, monitor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,28*
€ 208,85*
€ 6,78*
ab € 197,08*
€ 208,85*
€ 4,50*
ab € 205,19*
€ 216,18*
4 Tage
6
€ 7,50*
ab € 209,36*
€ 220,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 212,09*
€ 222,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.