Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTAX CK-8511M - Magenta - Original - Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UTAX 1T02L7BUT0 Tonerkartusche Original Magenta
UTAX 1T02L7BUT0 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     2753I-4221048
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     1T02L7BUT0
EAN/GTIN:
     4250911713179
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  UTAX CK-8511M - Magenta - Original - Tonerpatrone
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Triumph-Adler
Hersteller Art. Nr.  1T02L7BUT0
Modell  CK-8511M
EAN/UPC  4053768189971

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  UTAX CK-8511M - Magenta - Original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportgewicht  2.7 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Purpur

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Transportgewicht:
2.7 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
Bis zu 12000 Seiten bei 5% Deckung
Farbkategorie:
Purpur

Kompatible Geräte:
Utax:
2506 Ci; 2507 Ci
Triumph-Adler:
2506 Ci; 2507 Ci
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, lasertoner triumph adler, utax, 8511, magenta, 1t02l7but0, ck8511m, 8511m, toner, 2506ci, original, tonerpatrone, 2506, ck8511, 4053768189971, 1t02l70but0, 12.000seiten, 1t02l70but1, 1t02l7but1, 12000seiten, 000seiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 7,50*
ab € 72,78*
€ 93,82*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 72,79*
€ 94,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 73,34*
€ 95,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,30*
€ 98,99*
€ 5,95*
ab € 82,95*
€ 106,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Utax
1T02L70UT0
ab € 48,52*
Ähnlich
Utax
1T02L7CUT0
ab € 70,91*
Ähnlich
Utax
1T02L7AUT0
ab € 71,95*
Ähnlich
WhiteBox
CK-8511C
ab € 45,42*
Ähnlich
WhiteBox
CK-8511K
ab € 47,66*
Ähnlich
WhiteBox
CK-8511M
ab € 45,79*
Ähnlich
WhiteBox
CK-8511Y
ab € 45,88*
Ähnlich
Ampertec
CK-8511C
ab € 52,76*
Ähnlich
Ampertec
CK-8511K
ab € 36,57*
Ähnlich
Ampertec
CK-8511M
ab € 52,72*
Ähnlich
Ampertec
CK-8511Y
ab € 54,99*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
CK-8511
ab € 65,46*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
CK-8511
ab € 90,12*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
CK-8511
ab € 90,06*
Ähnlich
TA Triumph-Adler
CK-8511
ab € 91,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.