Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Powered USB-Kabel - USB PlusPower (24 V) (M) bis USB Typ B, Strom mini-DIN (M) 4,0m - Schwarz (85490)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85490 USB Kabel USB 2.0 4 m USB B Schwarz
DeLOCK 85490 USB Kabel USB 2.0 4 m USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4230863
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85490
EAN/GTIN:
     4043619854905
Suchbegriffe:
DIN Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Powered USB-Kabel - USB PlusPower (24 V) (M) bis USB Typ B, Strom mini-DIN (M) - 24 V - 4 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  85490
Modell  
EAN/UPC  4043619854905

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Powered USB-Kabel - 4 m
Typ  Powered USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  4 m
Anschlüsse  8-poliger USB PlusPower (24 V) - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
3-poliger Strom mini-DIN - männlich
Bewertete Spannung  24 V
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Powered USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  26/20
Bewertete Spannung  24 V
Länge  4 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  8-poliger USB PlusPower (24 V) - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-poliger USB Typ B - männlich
3-poliger Strom mini-DIN - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Powered USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
26/20
Bewertete Spannung:
24 V
Länge:
4 m
Farbe:
Schwarz
Anschlüsse:
8-poliger USB PlusPower (24 V) - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: stecker, delock, 85490, minidin, mini, poweredusb, kabel, typb, hosiden, drucker, powered, usbkabel, pluspower, strom, schwarz, terminals, 4014619316557, termin, druck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,56*
€ 26,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,26*
€ 39,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.