| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-4240734 Herst.-Nr.: 36656 EAN/GTIN: 4008928366563 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext Universelles Lesegerät zum Auslesen und Beschreiben der gängigsten Speicherkarten. Mit 4 Einschüben für die gängigen Speicherkarten Gehäuse im Format eines Speichersticks, somit ideal für unterwegs Mit Schutzkappe Für Karten mit hoher Kapazität (SDXC + SDHC) Mit Funktions-LED Kein Adapter für microSD und M2 notwendig Mit Schutzkappe für USB Anschluss Für Windows 7, 8, 10, Vista, XP Für Mac OS X Hauptmerkmale Speichermedien | | Kompatible Speicherkarten | MMC, MS Duo, MS PRO Duo, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC | Eingebaut | Nein | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Schnittstelle | USB 2.0 | | | Software | | Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Ja | Unterstützte Mac-Betriebssysteme | Ja | | | Farbe | | Produktfarbe | Schwarz | | | Verpackungsinformation | | Verpackungsart | Sichtverpackung | | | Technische Details | | LED-Anzeigen | Ja | Mac-Kompatibilität | Ja | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Eingebaut: | Nein | Schnittstelle: | USB 2.0 | Unterstützte Windows-Betriebssysteme: | Ja | Unterstützte Mac-Betriebssysteme: | Ja | Produktfarbe: | Schwarz | Verpackungsart: | Sichtverpackung | LED-Anzeigen: | Ja | Mac-Kompatibilität: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, speicherkartenleser vivanco, 36656, vivanco, memory, stick, usbstick, kartenleser, einschub, micro, memo, itusbcr, speicherstick, microsd, transflash, sdhc, sdxc, schwarz, sichtverpackung, usbcr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |