Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik ACGPSA - Antenne - Navigation - 26 dBi (ACGPSA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mikrotik ACGPSA Satellitenantenne Schwarz
Mikrotik ACGPSA Satellitenantenne Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4246855
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     ACGPSA
EAN/GTIN:
     5704174172567
Suchbegriffe:
GPS Antenne
mikrotik gps antenne
gps antenne

Übersicht

Kurzinfo  MikroTik ACGPSA - Antenne - Navigation - 26 dBi
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  MikroTik
Hersteller Art. Nr.  ACGPSA
Modell  ACGPSA
EAN/UPC  5704174172567

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MikroTik ACGPSA - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.65 cm x 1.25 cm x 4.65 cm
Gewicht  35 g
Bestimmt für  Navigation
Kompatibilität  GPS
Frequenzbereich  1575.4 MHz
Antennengewinn  26 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Breite  4.65 cm
Tiefe  1.25 cm
Höhe  4.65 cm
Gewicht  35 g
Kabellänge  5 m
  
Antenne  
Bestimmt für  Navigation
Kompatibilität  GPS
Frequenzbereich  1575.4 MHz
Antennengewinn  26 dBi
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  SMA
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Wasserfest, magnetische Basis
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Antenne
Breite:
4.65 cm
Tiefe:
1.25 cm
Höhe:
4.65 cm
Kabellänge:
5 m
Bestimmt für:
Navigation
Kompatibilität:
GPS
Frequenzbereich:
1575.4 MHz
Antennengewinn:
26 dBi
Geleisteter Anschluss:
SMA
Leistungsmerkmale:
Wasserfest, magnetische Basis
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: mikrotik, acgpsa, antenne, navigation, antenna, connector, w/sma, 46.5, 5903148917825, wsma, 26db, aktiv, magentsockel, anschlusskabel, antennen, anténa, konektorem, 1.5ghz, spectrum, black, 12.5, zubehör, with, antna, 15ghz, zubehr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
77
€ 6,00*
ab € 5,37*
€ 7,94*
3 Tage
6
€ 10,00*
ab € 6,73*
€ 9,86*
5 Tage
76
€ 1,00*
ab € 12,08*
€ 17,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,75*
€ 27,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.