Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 508305 USB 3.0 2.5" SATA SSD/HDD Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter (508305)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUC Exertis Connect 508305 Schnittstellenkarte/Adapter
CUC Exertis Connect 508305 Schnittstellenkarte/Adapter
CUC Exertis Connect 508305 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     2753I-4286406
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     508305
EAN/GTIN:
     3548385083050
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Adapter SATA
SATA Adapter

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  USB 3.0
Anschluss 2  2.5" SATA SSD/HDD
Geschlecht  Männlich/Männlich
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Max. Datenübertragungsrate  5 Gbit/s
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschluss 1:
USB 3.0
Anschluss 2:
2.5" SATA SSD/HDD
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: USB SATA Adapter, usb sata adapter usb3.0, festplatten adapter, 508305, exertis, connect, ssd/hdd, sata, ssdhdd, adapter, 2.5", schwarz, kabelschnittstellen/adapter, kabelschnittstellenadapter, kabelschnittstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 9,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,54*
€ 42,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.