Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Telefonkabel - RJ-11 (M) bis RJ-11 (M) - 15,0m - Schwarz (50320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-428847
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50320
EAN/GTIN:
     4040849503207
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Telefonkabel - RJ-11 (M) bis RJ-11 (M) - 15 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  50320
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849503207

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Telefonkabel - 15 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  15 m
Anschluss  RJ-11 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-11 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  15 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-11 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-11 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Länge:
15 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-11 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-11 - männlich
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, western stecker rj11, modularkabel rj-11, hörerkabel schwarz, 50320, goobay, rj11, wentronic, schwarz, telefonkabel, rj11/rj14stecker, 6p4c, rj11rj14stecker, rj14, stecker, anschlußkabel, modularkabel, modularanschlusskabel, anschlukabel, 15mswstst
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3032
€ 9,90*
ab € 2,07*
€ 3,10*
€ 5,46*
ab € 2,08*
€ 3,11*
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 5,60*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,16*
€ 6,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,41*
€ 18,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.