Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p K 11 Schwarz Elektrischer Netzstecker (K 11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4291440
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     K 11
EAN/GTIN:
     4005298002039
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
schuko-kupplung gummi

Produkttext

Gummi stoß- und schlagfest 16A/250V

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
  
Energie  
AC Eingangsspannung  250
Stromstärke (maximal)  16 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz
AC Eingangsspannung:
250
Stromstärke (maximal):
16 A
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schwarz, schukokupplung, gummi, elektrischer, netzstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 5,40*
€ 7,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,02*
€ 27,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.