Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E+P Telefonkabel T 78/3 3,0m TAE-N-Stecker/Westernstecker - 4 1 (T 78/3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e+p T 78/3 Telefonkabel 3 m Schwarz
e+p T 78/3 Telefonkabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4291719
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     T 78/3
EAN/GTIN:
     4005298044237
Suchbegriffe:
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel

Produkttext

TAE Anschlusskabel, N-Norm Zum Anschluss eines Anrufbeantworters, Modems oder Fax-Gerätes an TAE-Dosen N-Norm, oder als D-Box-Anschlusskabel. Gehäuse 6polig, Belegung 4polig. TAE-Stecker N-Norm + Western-Stecker 6/4

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  3 m
Produktfarbe  Schwarz
Geschlecht  Männlich/Männlich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  TAE
Anschluss 2  RJ-12 (6p4c)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
3 m
Produktfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss 1:
TAE
Anschluss 2:
RJ-12 (6p4c)
Weitere Suchbegriffe: hörerkabel 3meter, tae kabel, 000459415000, 78/3, 240349, telefonkabel, taenstecker/westernstecker, taensteckerwesternstecker, stecker, westernstecker, stück, elektrik, telefonanschlußkabel, tae.st+w.st, t78/3, stck, telefonanschlukabel, taestwst, t783
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 3,42*
€ 3,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,45*
€ 18,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.